Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale primaria In
300 A
numero di ingressi primari
1
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
larghezza dell’apertura
50
classe di precisione
0.5
potenza apparente nominale secondaria
1.5 VA
altezza dell’apertura
80
collegamento secondario
raccordo a vite
esecuzione
trasformatore di corrente
con protezione dal contatto
EV015295
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te