Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA58050C250
Cod. Produttore
TA58050C250
Cod. EAN
8032826044144

Informazioni di prodotto

TRA580 TA APRIBILE 50x80mm 250/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TRA580 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/2VA

corrente nominale primaria In

250 A

numero di ingressi primari

1

potenza apparente nominale secondaria

1 VA

larghezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

80

collegamento secondario

raccordo a vite

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 250/5A