Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTQM12
Cod. Produttore
TQM12
Cod. EAN
8017963146067

Informazioni di prodotto

Targhetta antinfortunistica per SV.4
TQM/12 Targhetta antinfortunistica per SV.4

larghezza

40 mm

altezza

26 mm

intensità

1.5 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

materiale

plastica

colore

giallo

Produttore

TQM/12 TARGHETTA