Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2713641
Cod. Produttore
2713641
Cod. EAN
4017918936150

Informazioni di prodotto

Custodie per l'elettronica

Documentazione tecnica

Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5

larghezza

17.5 mm

altezza

114.5 mm

profondità

99 mm

materiale

plastica

colore

grigio

numero RAL

7035

dimensione modulare (UM)

0.0175

temperatura d’esercizio

-40 °C 105 °C

aperture di ventilazione presenti

Produttore

TPM070ATW-10/108230000 S00093