Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320270
Cod. Produttore
2320270
Cod. EAN
4046356560078

Informazioni di prodotto

Gruppo di continuità

Documentazione tecnica

Gruppo di continuità con IQ Technology 1AC/1AC/500 VA. Per applicazioni 120 V AC/230 V AC. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la vita elettrica del modulo accumulatore, aumentando così la disponibilità dell'impianto.

tensione d’ingresso

100 V 240 V

gamma di tensione d’uscita

120 V 120 V

tipo di tensione

AC

altezza

130 mm

larghezza

125 mm

tempo di esclusione a carico massimo

60 min

profondità

125 mm

peso

2.2 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

offline

Produttore

TP 3105S