Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
grigio
tipo di montaggio
fissaggio a vite
tipo di tensione
AC
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
115 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
ventilatore da tetto
profondità
100 mm
altezza
350 mm
larghezza
400 mm
numero RAL
7035
potenza nominale
180 W
portata volumetrica a soffiaggio libero
1000 m³/h
numero di ventilatori
1
grado di protezione (IP)
IP23
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te