Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08430
Cod. Produttore
08430
Cod. EAN
8007352090569

Informazioni di prodotto

TORCIA + presa ricarica 230V

Documentazione tecnica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli speciali. Non installabile su prese incassate di ricarica 08691... e 08591... Ricaricabile anche da prese idonee a ricevere spine con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm

riserva di marcia

2 h

potenza della lampada

1 W

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce

bianco

profondità di incasso

41 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

altezza/profondità di inserimento

41

prestazioni del sistema

1

Produttore

TORCIA + presa ricarica 230V