Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
URSU10297AL
Cod. Produttore
10297AL
Cod. EAN
8033335023392

Informazioni di prodotto

TORCIA EL.230V/CA 50-60HZ 1M A
Torcia elettronica estraibile d'emergenza a 1 modulo, Nea, alluminio

lunghezza

22 mm

altezza/profondità

49 mm

larghezza

22.3 mm

prestazioni del sistema

1

tensione nominale

230 V

con corpo luminoso

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

senza copertura

colore della scatola

alluminio

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tipo di montaggio

incasso

Produttore

TORCIA EL.230V/CA 50-60HZ 1M A