Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14395.SL
Cod. Produttore
14395.SL
Cod. EAN
8007352319752

Informazioni di prodotto

TORCIA + presa di ricarica 230V Silver

Documentazione tecnica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica, Silver - 2 moduli

Serie

Plana

riserva di marcia

2 h

potenza della lampada

1 W

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce

bianco

larghezza

45 mm

altezza/profondità

49 mm

profondità di incasso

40 mm

larghezza di montaggio

45 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

argento

con corpo luminoso

lunghezza

59 mm

altezza/profondità di inserimento

39.50

prestazioni del sistema

1

Produttore

TORCIA + presa di ricarica 230V Silver