Prodotti /

Cod. Rexel
HUK71991
Cod. Produttore
71991

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 120 (4x2,5+2x(2x1)) mm² PETROL

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

15 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TOPSERV 120 (4G2.5+2X(2X1)) QMM PE