Prodotti /

Cod. Rexel
HUK707222
Cod. Produttore
707222

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 112 PVC (4G1,5+(2x0,5)) mm² OG

Documentazione tecnica

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C

Produttore

TOPSERV 112 PVC (4G1,5+(2X0,5)) QMM