Prodotti /

Cod. Rexel
HUK75946
Cod. Produttore
75946

Informazioni di prodotto

TOPSERV® 109 PUR (4G6) mm² OG

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TOPSERV 109 PUR (4G6) QMM ORANGE