Prodotti /

Cod. Rexel
HUK79513
Cod. Produttore
79513

Informazioni di prodotto

TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,14+4x0,5) mm² GN

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.14+4X