Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22680
Cod. Produttore
22680

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J black 3 x 35 + 3 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

26.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X35