Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22097
Cod. Produttore
22097

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparent 4 G 185 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

60.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

185 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 °C

Produttore

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G185 QMM 0.6/