Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22095
Cod. Produttore
22095

Informazioni di prodotto

TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparent 4 G 120 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

48.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

120 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G120 QMM 0.6/