Prodotti /

Cod. Rexel
AITC148180
Cod. Produttore
148180
Cod. EAN
8010703551053

Informazioni di prodotto

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.
Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

metallo/legno

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

diametro

90 mm

altezza

39 mm

Produttore

TO 80K TRASFORMATORE TOROIDALE