Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX1013067
Cod. Produttore
1013067
Cod. EAN
4017918013486

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 10 ... 14 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

materiale

plastica

larghezza

15 mm

altezza

15 mm

Produttore

TML (EX9,5)R P5 TR CUS

€ 0,0548 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.