Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY063097-000
Cod. Produttore
063097-000
Cod. EAN
8050040861453

Informazioni di prodotto

TLV 4300 - Terminale termorestringente.

Documentazione tecnica

Terminale termorestringente per cavi estrusi Sezione (mm2): da 185 a 300 Diametro min.-max. cavi (mm): 4

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

185 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

termoretrazione

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

TLV 4300 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMA