Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY106391-000
Cod. Produttore
106391-000

Informazioni di prodotto

TLV 0216-AF - Terminale termorestringente.

Documentazione tecnica

Terminale termorestringente per cavi ARMATI a fili Sezione (mm2): da 4 a 16 Diametro min.-max. cavi (mm): 2

numero di conduttori

2

con schermatura concentrica

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

4 mm²

esecuzione

termoretrazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

TLV 0216-AF TERMINAZIONE PER CAVI