Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
corrente nominale In
24 A
tensione di dimensionamento
250 V
numero di piani
3
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
larghezza/dimensione modulare
6.2 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
52 mm
lunghezza
62.5 mm
collegabile trasversalmente
piastra di chiusura necessaria
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0.2 mm² 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.2 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura d’esercizio
-40 °C 100 °C
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
posizione di collegamento
laterale
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
colore
beige
colore del corpo luminoso
verde
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te