Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTL400GR
Cod. Produttore
TL400GR
Cod. EAN
8017963044790

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani,+terra, colore grigio
TLE.2/GR Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani,+terra, colore grigio

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

250 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

lunghezza

62.5 mm

collegabile trasversalmente

piastra di chiusura necessaria

con collegamento PE

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

LED commutante per

no

Produttore

TLE.2/GR MORSETTO 2 PIANI +TERRA