Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4624.036EA
Cod. Produttore
4624.036EA
Cod. EAN
8007352683679

Informazioni di prodotto

Tlc MiniDome IP 5Mpx FF 3,6mm + MIC A.V.
Telecamera Mini Dome IP a colori Day&Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265s Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20 m, Microfono integrato, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP66 e IK10. Dimensioni: ø110x60 mm. Peso 349 g

numero di punti immagine (megapixel)

5

capacità memoria

256 GB

diametro

110 mm

altezza

59.80 mm

larghezza

110 mm

profondità

110 mm

protezione antivandalo

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

grandezza della distanza focale

0.00

tensione di alimentazione

12.00 V

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC MINIDOME IP 5MPX FF 3,6MM + MIC