Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4622.036BS
Cod. Produttore
4622.036BS
Cod. EAN
8007352664081

Informazioni di prodotto

Tlc Dome IP 2Mpx ob 3,6mm H.265
Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3,2in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10-20 m, funzioni WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 285 g

numero di uscite digitali

1

diametro

95 mm

altezza

83 mm

larghezza

95 mm

profondità

83 mm

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

trasmissione

TCP/IP

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

Bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC

numero di punti immagine (megapixel)

2

Produttore

TLC DOME IP 2MPX OB 3,6MM H.265