Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
peso
1.54
con funzione memory
assorbimento di potenza
7.5
zoom digitale
2
collegamento USB
autofocus
temperatura ambiente
-10
con touch screen
precisione di misura relativa
interfaccia Bluetooth
diagonale del display
5.7
WiFi-Compatible
grado di protezione (IP)
IP54
memoria interna
tensione d’entrata per AC 50 Hz
110
tensione d’entrata per AC 60 Hz
tensione d’entrata per DC
7.2
collegamento HDMI
con laser
slot per scheda micro SD
campo di misura della temperatura
-20
funzionamento a batteria ricaricabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te