Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H106C
Cod. Produttore
XUSL4E30H106LWC
Cod. EAN
3389119619745

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 IP69K mani senza risc.- range ril.lungo Hp = 1060 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E30H106C è una barriera di sicurezza progettata per garantire un elevato livello di protezione. Con una lunghezza di 1060 mm, questo dispositivo offre due uscite semiconduttori sicure, assicurando una comunicazione sicura attraverso un'interfaccia avanzata. La classe di protezione 3 conferisce robustezza e affidabilità, mentre il connettore M12 facilita il collegamento elettrico. Questa barriera è ideale per applicazioni che richiedono standard di sicurezza elevati e prestazioni ottimali.

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

altezza del sensore

1220 mm

tempo di reazione

14 ms

portata del campo di protezione

17 m

con blocco del riavvio

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

con funzione muting

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

capacità di rilevazione per provini

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di tensione

AC/DC

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

larghezza del sensore

75 mm

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

76 mm

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

1060 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 SN 20 M PROT 30 1060MM