Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MA40H211
Cod. Produttore
XUSL4MA40H211N
Cod. EAN
3389119646079

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 40mm mani 2110mm Advanced (Conf. software e hardware)

Documentazione tecnica

La barriera di sicurezza TEXUSL4MA40H211 è progettata per garantire una protezione efficace negli ambienti industriali. Con un design robusto e un'altezza di 2110 mm, offre una gestione sicura delle operazioni. Dotata di due uscite semiconduttori sicure e un connettore M12 per il collegamento elettrico, questa barriera è un elemento fondamentale per la sicurezza. La classe di protezione 3 assicura un'affidabilità ottimale, rendendo TEXUSL4MA40H211 una scelta eccellente per applicazioni di sicurezza.

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

altezza del sensore

2220 mm

tempo di reazione

19.5 ms

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

12 m

con blocco del riavvio

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

con funzione muting

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

numero di uscite semiconduttori sicure

2

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di tensione

DC

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

larghezza del sensore

50 mm

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

55 mm

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

2110 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 40MM MANI 2110MM MUTING PROG