Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MB40H181
Cod. Produttore
XUSL4MB40H181N
Cod. EAN
3389119646277

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 40mm mani 1810mm Basic (Configurazione hardware)

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

55 mm

temperatura ambiente

-30 °C

altezza campo di protezione

1810 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

1895 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

17.5 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

12 m

Produttore

TIPO4 40MM MANI 1810MM MUTING STAND