Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MB40H121
Cod. Produttore
XUSL4MB40H121N
Cod. EAN
3389119646239

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 40mm mani 1210mm Basic (Configurazione hardware)
Il TEXUSL4MB40H121 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire un funzionamento affidabile. Realizzato con un design robusto, questo modello TIPO4 ha una lunghezza di 1210 mm e un profilo di 40 mm. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, offre un'interfaccia per comunicazione sicura e utilizza un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice. Con una classe di protezione 3, il TEXUSL4MB40H121 è ideale per ambienti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza.

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

55 mm

temperatura ambiente

-30 °C

altezza campo di protezione

1210 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

1295 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

13.5 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

12 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 40MM MANI 1210MM MUTING STAND