Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MA40H106
Cod. Produttore
XUSL4MA40H106N
Cod. EAN
3389119646000

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 40mm mani 1060mm Advanced (Conf. software e hardware)

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4MA40H106 è una barriera di sicurezza progettata per garantire un elevato livello di protezione. Con una larghezza di 40 mm e una lunghezza di 1060 mm, offre una configurazione robusta e affidabile. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, questa barriera presenta un'interfaccia per comunicazione sicura e utilizza un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e veloce. La classe di protezione 3 assicura un funzionamento sicuro in vari ambienti industriali.

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura ambiente

-30 °C

altezza campo di protezione

1060 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

tempo di reazione

12.5 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

12 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 40MM MANI 1060MM MUTING PROG