Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MA30H076
Cod. Produttore
XUSL4MA30H076N
Cod. EAN
3389119645928

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 30mm mani 760mm Advanced (Conf. software e hardware)

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4MA30H076 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire la massima protezione in ambienti industriali. Con un design robusto e una classe di protezione 3, offre affidabilità e sicurezza. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, garantisce una comunicazione sicura attraverso un'interfaccia avanzata. Il collegamento elettrico è facilitato da un connettore M12, rendendo l'installazione semplice e veloce. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza.

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

altezza del sensore

870 mm

tempo di reazione

12.5 ms

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

12 m

con blocco del riavvio

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

con funzione muting

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

numero di uscite semiconduttori sicure

2

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di tensione

DC

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

larghezza del sensore

50 mm

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

55 mm

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

760 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 30MM MANI 760MM MUTING PROG