Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MB30H031
Cod. Produttore
XUSL4MB30H031N
Cod. EAN
3389119646116

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 30mm mani 310mm Basic (Configurazione hardware)
Il TEXUSL4MB30H031 è un dispositivo di sicurezza di tipo 4, progettato per garantire la massima protezione con una lunghezza di 310 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, offre due uscite semiconduttori sicure e un'interfaccia per comunicazione sicura. La sua esecuzione dell'uscita di commutazione è di tipo PNP, mentre il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M12. Con una classe di protezione 3, questo dispositivo rappresenta un'opzione affidabile per ambienti industriali.

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

55 mm

temperatura ambiente

-30 °C

altezza campo di protezione

310 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

395 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

8 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

12 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 30MM MANI 310MM MUTING STAND