Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MB30H151
Cod. Produttore
XUSL4MB30H151N
Cod. EAN
3389119646192

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 30mm mani 1510mm Basic (Configurazione hardware)
Il TEXUSL4MB30H151 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire un funzionamento affidabile. Questo modello presenta un design TIPO4 con dimensioni di 30 mm e una lunghezza di 1510 mm, ideale per l'installazione in vari ambienti. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, offre una comunicazione sicura tramite un'interfaccia avanzata. La connessione elettrica è facilitata da un connettore M12, e il dispositivo è classificato con una protezione di classe 3, assicurando robustezza e sicurezza.

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

55 mm

temperatura ambiente

-30 °C

altezza campo di protezione

1510 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

1595 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

50 mm

tempo di reazione

20.5 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

12 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 30MM MANI 1510MM MUTING STAND