Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E30H076C
Cod. Produttore
XUSL2E30H076NWC
Cod. EAN
3389119619868

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 2 - IP69K - mani senza risc.- range standard - Hp = 760mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL2E30H076C è un dispositivo di sicurezza avanzato, progettato per garantire la massima protezione in ambienti industriali. Con un'interfaccia di comunicazione sicura e un collegamento elettrico tramite connettore M12, offre due uscite semiconduttori sicure. La sua robustezza è ulteriormente evidenziata dalla classe di protezione 1, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel campo delle barriere di sicurezza.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

920 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 1

capacità di rilevazione per provini

30 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

75 mm

tempo di reazione

11 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

10 m

altezza campo di protezione

760 mm

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO2 SN 12 M PROTEZ 30 760MM