Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E4BB091S
Cod. Produttore
XUSL4E4BB091NS1
Cod. EAN
3389119620314

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - slave 1 - protezione corpo - 4 fasci - Hp = 910 mm

Documentazione tecnica

La barriera di sicurezza TEXUSL4E4BB091S è progettata per garantire un'eccezionale protezione in ambienti industriali. Con un corpo di 910 mm e un'interfaccia per comunicazione sicura, offre due uscite semiconduttori sicure. La connessione elettrica è facilitata da un connettore M12, mentre la classe di protezione 3 assicura una resistenza ottimale. Questa barriera è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

1053 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

910 mm

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 4 FASCI CORPO910MM SLAVE 1