Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E4BB091M
Cod. Produttore
XUSL4E4BB091NM
Cod. EAN
3389119620284

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - master - protezione corpo - 4 fasci - Hp = 910 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E4BB091M è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire prestazioni elevate. Con un corpo lungo 910 mm, questo modello della famiglia Barriere di sicurezza XUSL offre due uscite semiconduttori sicure, assicurando un'interfaccia di comunicazione sicura. La connessione elettrica avviene tramite un connettore M12, mentre la classe di protezione 3 garantisce un'adeguata sicurezza operativa. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, combina robustezza e affidabilità.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

1077 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

910 mm

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 4 FASCI CORPO910MM MASTER