Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H046M
Cod. Produttore
XUSL4E30H046NM
Cod. EAN
3389119619981

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - master - protezione mani - Hp = 460 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E30H046M è un dispositivo di sicurezza di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una struttura robusta e materiali resistenti, questo modello presenta un'interfaccia di comunicazione sicura e un collegamento elettrico tramite connettore M12. La classe di protezione 3 assicura un funzionamento sicuro in diverse condizioni. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, il TEXUSL4E30H046M rappresenta una scelta eccellente per applicazioni industriali.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

537 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

460 mm

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 30MM MANI 460MM MASTER