Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H046L
Cod. Produttore
XUSL4E30H046L
Cod. EAN
3389119618434

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - protezione mani - range ril.lungo - Hp = 460 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XUSL, un'offerta di barriere luminose di sicurezza. Barriera luminosa di sicurezza per la protezione delle mani. Presenta 23 fasci e una protezione in altezza di 460mm. Supporta 2 uscite di sicurezza OSSD (0,4A) PNP a stato solido (soppressione ad arco) con distanza di rilevamento da 0m a 10m o da 3m a 20m. La tecnologia di emissione è LED IR con lunghezza d'onda di 950nm e un angolo di apertura effettivo di 25° a 3m. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. È una barriera luminosa di sicurezza con tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di funzionamento di 2A. È fornita con 5 connettore maschio a M12 vie per trasmettitore e connettore maschio a 8 vie M12 per ricevitore. L'involucro è realizzato in alluminio (rosso) con pannello frontale in policarbonato e capsule terminali in polipropilene. Dimensioni: 29,4mm (larghezza) x 31mm (profondità) x 513mm (altezza); peso 1kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono la protezione di una zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Il prodotto è certificato TUV, CULus e CE. Il set include: ricevitore, trasmettitore, staffa di montaggio regolabile e guida per l'utente con certificato di conformità su CD-ROM. Il trasmettitore e il ricevitore devono essere installati con le superfici ottiche rivolte l'una verso l'altra, i connettori devono essere orientati allo stesso modo. Per un funzionamento ottimale è necessario un allineamento perfetto dei fasci corrispondenti del trasmettitore e del ricevitore. È un sistema di protezione lente con fasci a infrarossi che fornisce protezione agli operatori nelle vicinanze di zone pericolose. Qualsiasi parte mobile in questa zona viene arrestata in caso di interruzione di almeno uno dei fasci luminosi. La barriera luminosa di sicurezza può essere utilizzata solo su macchine in cui il movimento dei componenti di lavoro può essere arrestato in qualsiasi momento durante una fase pericolosa. La barriera luminosa fornisce un segnale di arresto, non un'istruzione di controllo.

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

513 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tempo di reazione

5 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

20 m

altezza campo di protezione

460 mm

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 30MM MANI 460 MM SN+