Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H136L
Cod. Produttore
XUSL4E30H136L
Cod. EAN
3389119619622

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - protezione mani - range ril.lungo - Hp = 1360 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E30H136L è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire prestazioni elevate. Con un design robusto e una lunghezza di 1360 mm, offre un'interfaccia di comunicazione sicura e un collegamento elettrico tramite connettore M12. Questo modello è dotato di due uscite semiconduttori sicure, garantendo un'elevata affidabilità. La classe di protezione 3 assicura una protezione adeguata in ambienti industriali. Scegli il TEXUSL4E30H136L per una sicurezza avanzata e prestazioni ottimali.

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

1413 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tempo di reazione

10 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

20 m

altezza campo di protezione

1360 mm

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 30MM MANI 1360 MM SN+