Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H1061
Cod. Produttore
XUSL4E30H106NS1
Cod. EAN
3389119620116

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - slave 1 - protezione mani - Hp = 1060 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E30H1061 è un dispositivo di sicurezza di alta qualità progettato per garantire un funzionamento affidabile. Con un design robusto, questo modello presenta un'interfaccia di comunicazione sicura e un collegamento elettrico tramite connettore M12. La sua classe di protezione 3 assicura una protezione adeguata, mentre le uscite di contatto sicure offrono prestazioni elevate. Perfetto per applicazioni industriali, il TEXUSL4E30H1061 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

1113 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

1060 mm

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 30MM MANI 1060 MM SLAVE 1