Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E2051NS1
Cod. Produttore
XUSL4E2BB051NS1
Cod. EAN
3389119620291

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - slave 1 - protezione corpo - 510 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E2051NS1 è un dispositivo di sicurezza di tipo 4, progettato per garantire massima protezione in ambienti industriali. Con un corpo di 510 mm, offre due uscite semiconduttori sicure per una comunicazione efficace. La sua interfaccia per comunicazione sicura è versatile, mentre il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M12, assicurando affidabilità. Con una classe di protezione 3, il TEXUSL4E2051NS1 è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

653 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

510 mm

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 2 FASCI CORPO510MM SLAVE 1