Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E2051NM
Cod. Produttore
XUSL4E2BB051NM
Cod. EAN
3389119620260

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - master - protezione corpo - 510 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E2051NM è un dispositivo della gamma Barriere di sicurezza XUSL, progettato per garantire la massima sicurezza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un corpo di 510 mm. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, offre un'interfaccia per comunicazione sicura e un'uscita di commutazione OSSD in esecuzione PMP/PNP. Grazie al connettore M12, il collegamento elettrico è semplice e affidabile. La classe di protezione 3 assicura un'eccellente resistenza.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

677 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

510 mm

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 2 FASCI CORPO510MM MASTER