Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E2051NS2
Cod. Produttore
XUSL4E2BB051NS2
Cod. EAN
3389119620321

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - slave 2 - protezione corpo - 510 mm

Documentazione tecnica

Presentiamo il TEXUSL4E2051NS2, un dispositivo della famiglia Barriere di sicurezza XUSL. Questo modello è progettato con un corpo di 510 mm e offre due uscite semiconduttori sicure, garantendo elevate prestazioni e sicurezza. La connessione elettrica è facilitata da un connettore M12, mentre l'interfaccia per comunicazione sicura è ottimizzata per un utilizzo efficiente. Con una classe di protezione 3, il TEXUSL4E2051NS2 è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

677 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

510 mm

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 2 FASCI CORPO510 MM SLAVE 2