Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E14F046M
Cod. Produttore
XUSL4E14F046NM
Cod. EAN
3389119619950

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - master - protezione dita - Hp = 460 mm, R = 14 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSL4E14F046M è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire prestazioni elevate. Con un design robusto e una lunghezza di 460 mm, questo prodotto è dotato di due uscite semiconduttori sicure, offrendo così un elevato livello di affidabilità. La sua interfaccia per comunicazione sicura consente una connessione fluida e sicura. Inoltre, il collegamento elettrico è facilitato tramite un connettore M12, mentre la classe di protezione 3 assicura una protezione adeguata in ambienti industriali.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

537 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

460 mm

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 14 MM DITA 460MM MASTER