Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza del sensore
31 mm
temperatura ambiente
-10 °C
esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD
PNP/PNP
numero di uscite semiconduttori sicure
2
con funzione muting
altezza del sensore
513 mm
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
400 mA
volume di fornitura del sistema a una via
trasmittente e ricevitore
tensione di commutazione dell’OSSD in stato High
24 V
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
lunghezza d’onda del sensore
950 nm
adatto per funzioni di sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
4
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 3
capacità di rilevazione per provini
14 mm
con blocco del riavvio
larghezza del sensore
29.4 mm
tempo di reazione
7.5 ms
tipo di tensione
AC/DC
portata del campo di protezione
6 m
altezza campo di protezione
460 mm
risoluzione della tenda luminosa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te