Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E14F121N
Cod. Produttore
XUSL4E14F121N
Cod. EAN
3389119618250

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - protezione dita - range ril.standard - Hp = 1210mm, R = 14 mm

Documentazione tecnica

La barriera luminosa di sicurezza XUSL4E di tipo 4 è progettata per la rilevazione delle dita dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 120 fasci luminosi con un'altezza protetta di 1210mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 2,73 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 4, livello di prestazione PL c, SIL 3 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 4 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -20°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 3m o da 1m a 6m selezionabile tramite cablaggio.

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

120 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tempo di reazione

16.5 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

1210 mm

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 4 14 MM DITA 1210 MM