Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E30H181N
Cod. Produttore
XUSL2E30H181N
Cod. EAN
3389119618618

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 2 - protezione mani - range ril.standard - Hp = 1810 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

La barriera luminosa di sicurezza XUSL2E di tipo 2 è progettata per la rilevazione della mano dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 91 fasci luminosi con un'altezza protetta di 1810mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 8,98 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 2, livello di prestazione PL c, SIL 1 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 2 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -30°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 4m o da 0m a 12m selezionabile tramite cablaggio.

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

1863 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 1

capacità di rilevazione per provini

30 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tempo di reazione

22.5 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

1810 mm

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO 2 30MM MANI 1810 MM