Prodotti / Utensili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5127977
Cod. Produttore
5127977
Cod. EAN
0095969919166

Informazioni di prodotto

TI300+ 9Hz Termocamera portatile a infrarossi 320x240, 650°C, 1.86mRad, wifi, display 3.5"

Documentazione tecnica

Fluke Ti300+ aiuta i team a individuare gli errori prima che si trasformino in problemi reali. Offre la risoluzione e la precisione necessarie per rivelare chiaramente i differenziali di temperatura o dimostrare cambiamenti termici progressivi nel tempo. Grazie alla funzione LaserSharp™ AutoFocus, la serie Ti300+ garantisce sempre immagini messe a fuoco. Con il semplice tocco di un pulsante, il metro laser calcola e mostra sullo schermo della termocamera la distanza dal soggetto, mettendo subito a fuoco l'immagine. Soprattutto, le letture della temperatura delle immagini messe a fuoco saranno estremamente precise. Così potrai ottenere immagini nitide anche rimanendo a distanza di sicurezza dalle apparecchiature in funzione. Perché le immagini termiche evidenzino un problema, devi conoscere bene la tua apparecchiatura e comprendere la sottile differenza tra temperature di funzionamento normali e anomale. Inoltre, devi essere in grado di acquisire immagini termiche accurate e affidabili e, in questo senso, la termocamera Fluke Ti300+ con LaserSharp AutoFocus rende tutto molto più semplice. Infine, devi disporre di una termocamera sufficientemente robusta per acquisire immagini a infrarossi di qualità anche in caso di caduta (fino a due metri).

peso

1.04

con funzione memory

assorbimento di potenza

7.5

collegamento USB

autofocus

temperatura ambiente

-10

con touch screen

precisione di misura relativa

2

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3.5

WiFi-Compatible

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

tensione d’entrata per AC 50 Hz

110

tensione d’entrata per AC 60 Hz

110

tensione d’entrata per DC

7.2

collegamento HDMI

con laser

slot per scheda micro SD

campo di misura della temperatura

-20

funzionamento a batteria ricaricabile

Produttore

TI300+ 9HZ TERMOCAMERA 320X240, 650