Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3440365
Cod. Produttore
3440365
Cod. EAN
0095969493383

Informazioni di prodotto

Fluke TI-SBP3 Batteria ricaricabile, con indicatore a led di carica per termocamere Fluke serie Ti, TiS
TISBP3 BATTERIA RICARICAB,INDICATOR3440365 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003893 - Batteria (litio)

tensione nominale

7.2 V

larghezza

58 mm

esecuzione

ioni di litio

peso

160 g

capacità

2639 mAh

diametro

43 mm

scatola in plastica

lunghezza

125 mm

temperatura ambiente

-10 °C

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

125 mm

pacco accumulatore

numero di celle

2

applicazione

EV013760

Produttore

TI-SBP3 BATTERIA RICARICAB,INDICATO