Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY308359-000
Cod. Produttore
308359-000

Informazioni di prodotto

THVE 30/B-RC - Terminale termorestringente unipolare per interno, 36 kV.
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 120-185 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 120-240 mm2. L: 430 mm

numero di conduttori

1

sezione nominale

120 mm²

serie di tensioni

18/30 kV

esecuzione

termoretrazione

numero di fili

1

conduttore di protezione

Produttore

THVE 30/B-RC TERMINALE UNIPOL.PER